Digitalt multimeter MM 600 TRMS
Digitalt multimeter MM 600 TRMS
MULTIMETER, TRMS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Würth MM 600, certificeret til sikker brug i CAT IV 600 V-miljøer, tilbyder funktioner, der er væsentlige for at registrere fejlfunktioner og mange problemer i elektriske og elektroniske systemer.
Egenskaber:
- Velegnet til måling af AC/DC-strøm, AC/DC-spænding, modstand, strømgennemgang og dioder
- Kan anvendes til AC/DC-spænding op til 600 V samt til AC/DC-strøm op til 10 A
- Modstandsmåling op til 20 MΩ
- Berøringsfri spændingstester (visuel og akustisk) til hurtig registrering af kabelbrud
- Displaylagring (hold-funktion)
- Automatisk slukning efter 15 min.
- Indgange med sikring til beskyttelse af måleudstyret
- LCD-display med 2000 cifre
- I overensstemmelse med EN-standard 61010-2-033
Brug personlige værnemidler i henhold til målingsklasse.
Elektriske installationer, kontaktskabskonstruktion, solcelleteknologi, E-K hybrid, almindelige elektriske og elektroniske systemer.
Visning | 2000 cifre, LCD |
Min./maks. måleområde for spænding | 1 mV/AC-600 V/AC |
Min./maks. måleområde for spænding 2 | 0,1 mV/DC-600 V/DC |
Min./maks. strømmåleområde | 0,1 µA/AC-10 A/AC |
Min./maks. måleområde for strøm 2 | 0,1 µA/AC-10 A/DC |
Min. spændingsmåleområde 2 | 0.1 mV/DC |
Maks. måleområde for spænding 2 | 600 V/DC |
Min./maks. måleområde for elektrisk modstand | 0,1 Ohm-20 MOhm |
Automatisk slukning | 15 min |
Kategori for overspændingsbeskyttelse | KAT IV/600V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Batteribetegnelse | 1,5 V Micro AAA |
Antal batterier | 2 STK |
Længde x bredde x højde | 170 x 90 x 38 mm |